大阪魂
六角ボルト 全ねじ JIS(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
長さ・内容量
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(150個)
長さ(mm)
45
注文コード
43727476
品番
M8×45
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
長さ(mm)
45
種別
全ねじ
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじの呼び
M8
ねじ山種類
メートル並目