JIS ロック止ワイヤ 2点吊 18mm スイベルフックWLHW10付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 43727925 品番 WLHW10-A8W22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用

揚程(m)1.5 寸法L(m)1.5 用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【マスターリング】A8W22、【スイベルフック】WLHW10 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様18mm 6×24 O/O フック寸法e(mm)218 フック寸法g(mm)45 30°吊り(t)5.14 60°吊り(t)4.6 リング寸法d(mm)23 リング寸法t(mm)160 リング寸法w(mm)90 リング寸法s(mm)17 フック寸法h(mm)30 フック寸法a(mm)29 フック寸法d2(mm)16 フック寸法W(mm)42
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする