KUKKO(クッコ)
ワイパーアームプーラー
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43727996
品番
142-2
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ワイパーアームの引き抜きに。
質量(kg)
0.26
寸法d(mm)
48
寸法a(mm)
23.5
寸法b(mm)
65
寸法c(mm)
3