コンドーテック
JIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm スイベルフックWLHW7-8付 大リングM8W18
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
揚程(m)
8
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
43728266
品番
WLHW07-M8W18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
揚程(m)
8
寸法L(m)
8
仕様
【マスターリング】M8W18、【スイベルフック】WLHW7-8
ロープ径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
16mm 6×24 O/O
フック寸法e(mm)
181
フック寸法g(mm)
34
30°吊り(t)
4.06
60°吊り(t)
3.63
リング寸法d(mm)
19
リング寸法t(mm)
160
リング寸法w(mm)
95
リング寸法s(mm)
14
フック寸法h(mm)
26
フック寸法a(mm)
20
フック寸法d2(mm)
12
フック寸法W(mm)
35
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください