KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の スパナ/レンチ
KUKKO(クッコ)の メガネレンチ
KUKKO(クッコ)の 打撃めがねレンチ
打撃メガネ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
43728319
品番
406-100
参考基準価格(税別)
¥79,400
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
頑丈でコストパフォーマンスに優れた打撃用メガネレンチです。
形状
ストレート
厚さ(mm)
メガネ部:45
全長(mm)
430
質量(kg)
6.58
外径(Φmm)
メガネ部:152
サイズ(mm)
100