寸法a(mm)17
寸法b(mm)71
寸法d(mm)10
寸法d1(mm)21
寸法d2(mm)11
寸法e(mm)110
寸法g(mm)28
寸法h(mm)20
寸法s(mm)10
寸法t(mm)80
寸法w(mm)50
揚程(m)2
寸法L(m)2
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A8W10
使用荷重(t)2.24(垂直吊り2本吊り時)
ロープ径(Φmm)12
フックLHW5-6
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O