コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤースリング
JIS ロック止ワイヤ 12mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W10
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
43728634
品番
WLHW05-M8W10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
揚程(m)
1
寸法L(m)
1
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様
【マスターリング】M8W10、【スイベルフック】WLHW5-6
使用荷重(t)
2.24(垂直吊り2本吊り時)
寸法d(mm)
11
寸法a(mm)
17
寸法t(mm)
90
寸法e(mm)
160
寸法W(mm)
35
寸法s(mm)
10
寸法d2(mm)
12
寸法h(mm)
20
寸法g(mm)
28
寸法w(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
12mm 6×24 O/O
注意
※1本吊りは厳禁です