コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤースリング
JIS ロック止ワイヤ 16mm フックLHW7-8付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
43728756
品番
LHW07-A8W13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
寸法a(mm)
20
寸法b(mm)
88
寸法d(mm)
13
寸法d1(mm)
25
寸法d2(mm)
12
寸法e(mm)
136
寸法g(mm)
34
寸法h(mm)
26
寸法s(mm)
10
寸法t(mm)
110
寸法w(mm)
60
揚程(m)
2.5
寸法L(m)
2.5
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様
【マスターリング】A8W13
使用荷重(t)
4(垂直吊り2本吊り時)
フック
LHW7-8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
16mm 6×24 O/O
注意
※1本吊りは厳禁です