※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
W3/4
注文コード
43728885
品番
3/4×55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W3/4
材質
鉄
長さ(mm)
55
山数
10
種別
全ねじ
寸法S(mm)
32
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
寸法K(mm)
13
ねじ山種類
ウィット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。