寸法a(mm)20
寸法b(mm)88
寸法d(mm)14
寸法d1(mm)25
寸法d2(mm)12
寸法e(mm)136
寸法g(mm)34
寸法h(mm)26
寸法s(mm)10
寸法t(mm)120
寸法w(mm)70
揚程(m)6
寸法L(m)6
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】M8W13
使用荷重(t)4(垂直吊り2本吊り時)
ロープ径(Φmm)16
フックLHW7-8
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様16mm 6×24 O/O