コンドーテック
JIS ロック止ワイヤ 16mm フックLHW7-8付 大リングM8W13
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
揚程(m)
8
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
43728896
品番
LHW07-M8W13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法a(mm)
20
寸法b(mm)
88
寸法d(mm)
14
寸法d1(mm)
25
寸法d2(mm)
12
寸法e(mm)
136
寸法g(mm)
34
寸法h(mm)
26
寸法s(mm)
10
寸法t(mm)
120
寸法w(mm)
70
揚程(m)
8
寸法L(m)
8
仕様
【マスターリング】M8W13
使用荷重(t)
4(垂直吊り2本吊り時)
ロープ径(Φmm)
16
フック
LHW7-8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
16mm 6×24 O/O
注意
※1本吊りは厳禁です