※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/16×12 六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 43728991 3/16×12 六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 43728991

六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 43728991 品番 3/16×12
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじの呼びW3/16 材質 長さ(mm)12 山数24 種別全ねじ 寸法S(mm)8 表面処理3価ホワイト 頭部形状六角 寸法K(mm)3.5 ねじ山種類ウィット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2563:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする