コンドーテック
JIS ロック止ワイヤ 18mm フックLHW10付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
揚程(m)
1.5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
全8種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
43729097
品番
LHW10-A8W16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法a(mm)
29
寸法b(mm)
107
寸法d(mm)
16
寸法d1(mm)
35
寸法d2(mm)
15
寸法e(mm)
169
寸法g(mm)
45
寸法h(mm)
30
寸法s(mm)
14
寸法t(mm)
110
寸法w(mm)
60
揚程(m)
1.5
寸法L(m)
1.5
仕様
【マスターリング】A8W16
使用荷重(t)
5.4(垂直吊り2本吊り時)
ロープ径(Φmm)
18
フック
LHW10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
18mm 6×24 O/O
注意
※1本吊りは厳禁です