※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
43729113
品番
1/4×38
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/4
材質
鉄
長さ(mm)
38
山数
20
種別
全ねじ
寸法S(mm)
10
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
寸法K(mm)
4.5
ねじ山種類
ウィット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。