寸法a(mm)29
寸法b(mm)107
寸法d(mm)16
寸法d1(mm)35
寸法d2(mm)15
寸法e(mm)169
寸法g(mm)45
寸法h(mm)30
寸法s(mm)14
寸法t(mm)110
寸法w(mm)60
揚程(m)4
寸法L(m)4
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A8W16
使用荷重(t)5.4(垂直吊り2本吊り時)
ロープ径(Φmm)18
フックLHW10
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O