※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43729287
品番
5/16×90
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/16
材質
鉄
長さ(mm)
90
山数
18
種別
全ねじ
寸法S(mm)
12
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
寸法K(mm)
6.5
ねじ山種類
ウィット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。