コンドーテック
JIS ロック止ワイヤ 18mm スイベルフックWLHW10付 大リングM8W16
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
揚程(m)
1
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
43729343
品番
WLHW10-M8W16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
揚程(m)
1
寸法L(m)
1
仕様
【マスターリング】M8W16、【スイベルフック】WLHW10
使用荷重(t)
5.4(垂直吊り2本吊り時)
寸法d(mm)
16
寸法a(mm)
29
寸法t(mm)
140
寸法e(mm)
218
ロープ径(Φmm)
18
寸法W(mm)
42
寸法s(mm)
13
寸法d2(mm)
16
寸法h(mm)
30
寸法g(mm)
45
寸法w(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
18mm 6×24 O/O
注意
※1本吊りは厳禁です