※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43729497
品番
5/8×32
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/8
材質
鉄
長さ(mm)
32
山数
11
種別
全ねじ
寸法S(mm)
26
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
寸法K(mm)
11
ねじ山種類
ウィット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。