JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 43731084 品番 A2014S2t
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様

リング寸法A(mm)125 フック寸法A(mm)10 フック寸法B(mm)20 リング寸法B(mm)63 フック寸法C(mm)15.5 フック寸法D(mm)35 リング寸法D(mm)14 フック寸法E(mm)89.5 フック寸法F(mm)28 フック寸法G(mm)24 フック寸法H(mm)23.5 揚程(m)3 寸法L(m)3 用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【マスターリング】A2014S 2t RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様9mm 6×24 O/O 30°吊り(t)1.89 60°吊り(t)1.69 フック(t)0.5
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする