JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 43731188 品番 A3017S3.2t
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様

フック寸法A(mm)13 リング寸法A(mm)140 フック寸法B(mm)25 リング寸法B(mm)71 フック寸法C(mm)22 フック寸法D(mm)43 リング寸法D(mm)17 フック寸法E(mm)110 フック寸法F(mm)33 フック寸法G(mm)28 フック寸法H(mm)27 揚程(m)4 寸法L(m)4 用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【マスターリング】A3017S 3.2t 種別4点吊・環付きフック 長さ(m)4 使用荷重(t)3.2(30°)/3(60°) ロープ径(Φmm)12 端末仕様環付フック付 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様12mm 6×24 O/O 30°吊り(t)3.2 60°吊り(t)3 フック(t)1
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする