フック寸法A(mm)13
リング寸法A(mm)140
フック寸法B(mm)25
リング寸法B(mm)71
フック寸法C(mm)22
フック寸法D(mm)43
リング寸法D(mm)17
フック寸法E(mm)110
フック寸法F(mm)33
フック寸法G(mm)28
フック寸法H(mm)27
揚程(m)6
寸法L(m)6
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A3017S 3.2t
種別4点吊・環付きフック
長さ(m)6
使用荷重(t)3.2(30°)/3(60°)
ロープ径(Φmm)12
端末仕様環付フック付
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
30°吊り(t)3.2
60°吊り(t)3
フック(t)1