フック寸法A(mm)8.5
フック寸法B(mm)16
フック寸法C(mm)14
フック寸法D(mm)31
内寸法D(mm)70
フック寸法E(mm)76.5
フック寸法F(mm)25
フック寸法G(mm)21
フック寸法H(mm)19.5
揚程(m)3
寸法L(m)3
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t
呼び16
ロープ径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様6mm 6×24 O/O
30°吊り(t)0.84
60°吊り(t)0.75
フック(t)0.32