フック寸法A(mm)10
フック寸法B(mm)20
フック寸法C(mm)15.5
内寸法D(mm)85
フック寸法D(mm)35
フック寸法E(mm)89.5
フック寸法F(mm)28
フック寸法G(mm)24
フック寸法H(mm)23.5
揚程(m)6
寸法L(m)6
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 2t
呼び19
ロープ径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様9mm 6×24 O/O
30°吊り(t)1.89
60°吊り(t)1.69
フック(t)0.5