※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/4×55 六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/クロメート) 大阪魂 43731405 3/4×55 六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/クロメート) 大阪魂 43731405

六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/クロメート)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びW3/4 注文コード43731405 品番3/4×55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びW3/4 材質 長さ(mm)55 山数10 種別全ねじ 寸法S(mm)32 表面処理クロメート 頭部形状六角 寸法K(mm)13 ねじ山種類ウィット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42785434
2024-02-17
用途:
機械の修理

ウイットねじやユニファイねじを常備していてくれるので大変助かります。

対象商品:
42785504
2023-11-04
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

W1/2までは、近くのホームセンターにありますが、
W5/8以上の大きさは近くのホームセンター無かったので
良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3923:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする