フック寸法A(mm)13
フック寸法B(mm)25
フック寸法C(mm)22
フック寸法D(mm)43
内寸法D(mm)115
フック寸法E(mm)110
フック寸法F(mm)33
フック寸法G(mm)28
フック寸法H(mm)27
揚程(m)4
寸法L(m)4
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 3t
種別4点吊・環付きフック
長さ(m)4
使用荷重(t)3(60°)
呼び25
ロープ径(Φmm)12
端末仕様環付フック付
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
30°吊り(t)3
60°吊り(t)3
フック(t)1