フック寸法A(mm)16
フック寸法B(mm)34
フック寸法C(mm)26.5
内寸法D(mm)130
フック寸法D(mm)49
フック寸法E(mm)131.5
フック寸法F(mm)39
フック寸法G(mm)29
フック寸法H(mm)37
揚程(m)3
寸法L(m)3
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 5t
呼び32
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様16mm 6×24 O/O
30°吊り(t)5
60°吊り(t)5
フック(t)2