用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
リング寸法A(mm)110フック寸法A(mm)10リング寸法B(mm)56フック寸法B(mm)20フック寸法C(mm)15.5フック寸法D(mm)35リング寸法D(mm)11.5フック寸法E(mm)89.5フック寸法F(mm)28フック寸法G(mm)24フック寸法H(mm)23.5揚程(m)8寸法L(m)8仕様【マスターリング】A1012S 1t使用荷重(t)1ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O30°吊り(t)160°吊り(t)1フック(t)0.5