※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
43731685
品番
5/16×16
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/16
材質
鉄
長さ(mm)
16
山数
18
種別
全ねじ
寸法S(mm)
12
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
寸法K(mm)
6.5
ねじ山種類
ウィット