コンドーテック
JIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 12mm 環付きフック 1.0t 塗装
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
揚程(m)
6
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
43731748
品番
A2014S2t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
フック寸法A(mm)
13
リング寸法A(mm)
125
リング寸法B(mm)
63
フック寸法B(mm)
25
フック寸法C(mm)
22
フック寸法D(mm)
43
リング寸法D(mm)
14
フック寸法E(mm)
110
フック寸法F(mm)
33
フック寸法G(mm)
28
フック寸法H(mm)
27
揚程(m)
6
寸法L(m)
6
仕様
【マスターリング】A2014S 2t
使用荷重(t)
2
ロープ径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
12mm 6×24 O/O
30°吊り(t)
2
60°吊り(t)
2
フック(t)
1
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください