リング寸法A(mm)160
フック寸法A(mm)20
フック寸法B(mm)41
リング寸法B(mm)80
フック寸法C(mm)32.5
フック寸法D(mm)54
リング寸法D(mm)22
フック寸法E(mm)131.5
フック寸法F(mm)44
フック寸法G(mm)32
フック寸法H(mm)42
揚程(m)8
寸法L(m)8
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A5022S 5.0t
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O
30°吊り(t)5
60°吊り(t)4.6
フック(t)3.2