※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
W1/2
長さ(mm)
115
注文コード
43732017
品番
1/2×115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W1/2
材質
鉄
長さ(mm)
115
山数
12
種別
全ねじ
寸法S(mm)
21
表面処理
ドブ
頭部形状
六角
寸法K(mm)
9
ねじ山種類
ウィット