コンドーテック
JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
揚程(m)
8
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
43732028
品番
T-1t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
フック寸法A(mm)
10
フック寸法B(mm)
20
フック寸法C(mm)
15.5
内寸法D(mm)
70
フック寸法D(mm)
35
フック寸法E(mm)
89.5
フック寸法F(mm)
28
フック寸法G(mm)
24
フック寸法H(mm)
23.5
揚程(m)
8
寸法L(m)
8
仕様
【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t
呼び
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
9mm 6×24 O/O
30°吊り(t)
1
60°吊り(t)
1
フック(t)
0.5
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください