※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43732035
品番
5/8×90
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/8
材質
鉄
長さ(mm)
90
山数
11
種別
全ねじ
寸法S(mm)
26
表面処理
ドブ
頭部形状
六角
寸法K(mm)
11
ねじ山種類
ウィット