コンドーテック
JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 12mm 環付きフック 1.0t 塗装
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
揚程(m)
2.5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
43732064
品番
T-2t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
フック寸法A(mm)
13
フック寸法B(mm)
25
フック寸法C(mm)
22
内寸法D(mm)
85
フック寸法D(mm)
43
フック寸法E(mm)
110
フック寸法F(mm)
33
フック寸法G(mm)
28
フック寸法H(mm)
27
揚程(m)
2.5
寸法L(m)
2.5
仕様
【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 2t
呼び
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
12mm 6×24 O/O
30°吊り(t)
2
60°吊り(t)
2
フック(t)
1
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください