コンドーテック
JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 12mm 環付きフック 1.0t 塗装
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
揚程(m)
3
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
43732073
品番
T-2t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
フック寸法A(mm)
13
フック寸法B(mm)
25
フック寸法C(mm)
22
内寸法D(mm)
85
フック寸法D(mm)
43
フック寸法E(mm)
110
フック寸法F(mm)
33
フック寸法G(mm)
28
フック寸法H(mm)
27
揚程(m)
3
寸法L(m)
3
仕様
【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 2t
呼び
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
12mm 6×24 O/O
30°吊り(t)
2
60°吊り(t)
2
フック(t)
1
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください