※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43732123
品番
3/4×65
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/4
材質
鉄
長さ(mm)
65
山数
10
種別
全ねじ
寸法S(mm)
32
表面処理
ドブ
頭部形状
六角
寸法K(mm)
13
ねじ山種類
ウィット
関連資料:
(0.32MB)