T-5t JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 16mm 環付きフック 2.0t 塗装 コンドーテック 43732125

T-5t JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 16mm 環付きフック 2.0t 塗装 コンドーテック 43732125
T-5t JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 16mm 環付きフック 2.0t 塗装 コンドーテック 43732125
T-5t JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 16mm 環付きフック 2.0t 塗装 コンドーテック 43732125
T-5t JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 16mm 環付きフック 2.0t 塗装 コンドーテック 43732125
T-5t JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 16mm 環付きフック 2.0t 塗装 コンドーテック 43732125

JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 16mm 環付きフック 2.0t 塗装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
揚程(m)1
内容量1組注文コード43732125品番T-5t
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様

用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
フック寸法A(mm)16フック寸法B(mm)34フック寸法C(mm)26.5内寸法D(mm)130フック寸法D(mm)49フック寸法E(mm)131.5フック寸法F(mm)39フック寸法G(mm)29フック寸法H(mm)37揚程(m)1寸法L(m)1仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 5t呼び32RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/O30°吊り(t)460°吊り(t)3.63フック(t)2
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする