曜日別特売
VQZ235-3YZW1-02T VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ235) SMC 43732203

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ235)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4切換方式(3) N.C. 弾性体シール注文コード43732203品番VQZ235-3YZW1-02T
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
ねじの種類(T) NPTF管接続口径(02) 1/4切換方式(3) N.C. 弾性体シール仕様(W) IP65対応リード線取出方法(YZ) DINターミナルポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)コイル電圧(V)(3) AC110/AC115(50/60 Hz)ファンクション(-) 標準タイプCE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする