曜日別特売
5/16×65 六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 43732367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/16×65 六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 43732367
5/16×65 六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 43732367

六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ドブ)(小箱)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1箱(200個)ねじの呼びW5/16注文コード43732367品番5/16×65
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじの呼びW5/16材質長さ(mm)65山数18寸法S(mm)12表面処理ドブ種別全ねじ頭部形状六角寸法K(mm)6.5ねじ山種類ウィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1999:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする