フック寸法A(mm)16
リング寸法A(mm)125
リング寸法B(mm)63
フック寸法B(mm)34
フック寸法C(mm)26.5
フック寸法D(mm)49
リング寸法D(mm)14
フック寸法E(mm)131.5
フック寸法F(mm)39
フック寸法G(mm)29
フック寸法H(mm)37
揚程(m)2
寸法L(m)2
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A2014S 2t
使用荷重(t)4(垂直吊り2本吊り時)
ロープ径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様16mm 6×24 O/O
フック(t)2