用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
フック寸法A(mm)10フック寸法B(mm)20フック寸法C(mm)15.5リング寸法D(mm)70フック寸法D(mm)35フック寸法E(mm)89.5フック寸法F(mm)28フック寸法G(mm)24フック寸法H(mm)23.5揚程(m)1寸法L(m)1仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t使用荷重(t)1(垂直吊り2本吊り時)呼び16ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/Oフック(t)0.5