T-1t JIS ロック止ワイヤ 9mm 丸リング 環付きフック 0.5t 塗装 コンドーテック 43732737

T-1t JIS ロック止ワイヤ 9mm 丸リング 環付きフック 0.5t 塗装 コンドーテック 43732737
T-1t JIS ロック止ワイヤ 9mm 丸リング 環付きフック 0.5t 塗装 コンドーテック 43732737
T-1t JIS ロック止ワイヤ 9mm 丸リング 環付きフック 0.5t 塗装 コンドーテック 43732737
T-1t JIS ロック止ワイヤ 9mm 丸リング 環付きフック 0.5t 塗装 コンドーテック 43732737
T-1t JIS ロック止ワイヤ 9mm 丸リング 環付きフック 0.5t 塗装 コンドーテック 43732737

JIS ロック止ワイヤ 9mm 丸リング 環付きフック 0.5t 塗装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
揚程(m)6
内容量1組注文コード43732737品番T-1t
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用

用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
フック寸法A(mm)10フック寸法B(mm)20フック寸法C(mm)15.5リング寸法D(mm)70フック寸法D(mm)35フック寸法E(mm)89.5フック寸法F(mm)28フック寸法G(mm)24フック寸法H(mm)23.5揚程(m)6寸法L(m)6仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t使用荷重(t)1(垂直吊り2本吊り時)呼び16ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/Oフック(t)0.5
注意
※1本吊りは厳禁です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする