コンドーテック
JIS ロック止ワイヤ 16mm 丸リング 環付きフック 2.0t 塗装
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
揚程(m)
1.5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
43732859
品番
T-2t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
フック寸法A(mm)
16
フック寸法B(mm)
34
フック寸法C(mm)
26.5
リング寸法D(mm)
85
フック寸法D(mm)
49
フック寸法E(mm)
131.5
フック寸法F(mm)
39
フック寸法G(mm)
29
フック寸法H(mm)
37
揚程(m)
1.5
寸法L(m)
1.5
仕様
【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 2t
使用荷重(t)
4(垂直吊り2本吊り時)
呼び
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
16mm 6×24 O/O
フック(t)
2
注意
※1本吊りは厳禁です