KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の プーラーその他
油圧ハンドポンプセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43732878
品番
YHP-326
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は459,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥338,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
セット内容
油圧ハンドポンプ(YHP-320)、ダイヤルゲージ(YM-235)
ストローク(mm)
23
質量(kg)
16.13
容量(mL)
オイル:900
最大荷重(t)
50