D5600 一眼レフ Nikon(ニコン) 43733114

D5600 一眼レフ Nikon(ニコン) 43733114 D5600 一眼レフ Nikon(ニコン) 43733114 D5600 一眼レフ Nikon(ニコン) 43733114 D5600 一眼レフ Nikon(ニコン) 43733114

一眼レフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43733114 品番D5600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

撮るたびに、スマホへ自動転送。すぐにシェア。タッチ&バリアングルで使いやすい。
ニコンDXフォーマットデジタル一眼レフカメラD5600。

有効画素数2416万画素 本体質量(g)約415 付属品Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL14a・バッテリーチャージャーMH-24・ストラップAN-DC3BK・ボディーキャップ BF-1B・接眼目当てDK-25 電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×70×97 ファインダーアイレベル式ペンタミラー使用一眼レフレックス式ファインダー 液晶モニター3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル) 撮影可能コマ数970 画面サイズ23.5×15.6 ISO感度設定ISO 100〜25600 シャッタースピード1/4000〜30秒 記録メディアSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) 連続撮影速度(最高)約5コマ/秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする