※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ235R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5) DC24 管接続口径(02) 1/4 リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし 注文コード43733402 品番VQZ235R-5MO1-02-Q
参考基準価格(税別)¥8,470 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はコイル電圧・管接続口径・リード線取出方法など12種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 切換方式(3) N.C. 弾性体シール リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形) コイル電圧(V)(5) DC24 規格(Q) CE対応品 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 ファンクション(R) 外部パイロット仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする