マタドール(MATADOR)
マタドール(MATADOR)の ソケット/ソケットレンチ
マタドール(MATADOR)の ソケット/ソケットレンチ付属品
マタドール(MATADOR)の ユニバーサルジョイント
1/4SQユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43733438
品番
20680001
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
1/4差込用。
全長(mm)
38
質量(g)
27
外径d(Φmm)
ソケット:14
差込角(DR)
1/4”