3/8SQソケット(六角形状)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43733937 品番 30750200
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

面接触タイプのため、ボルトナットをいためにくい。

全長(mm)30 質量(g)75 対辺(mm)20 穴角六角 外径d1(Φmm)先端部ソケット:27.1 外径d2(Φmm)差込部ソケット:20.0 差込角(DR)3/8” 穴深さt(mm)ソケット:13
注意
※画像は代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする