マタドール(MATADOR)
マタドール(MATADOR)の ソケット/ソケットレンチ
マタドール(MATADOR)の ソケット/ソケットレンチ付属品
マタドール(MATADOR)の エクステンションバー
1/2SQエキステンションバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
43734007
品番
40650002
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
滑り止めのローレット入り。
全長(mm)
125
質量(g)
220
外径d(Φmm)
ソケット:23
差込角(DR)
1/2”
注意
※画像は代表画像です。