大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43734153
品番
1/2×38
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/2
材質
鉄
長さ(mm)
38
山数
12
種別
全ねじ
寸法S(mm)
21
表面処理
パーカー
頭部形状
六角
寸法K(mm)
9
ねじ山種類
ウィット